SIEMENS - SIE6ES72741XK300XA0 S7-1200 SIMULATOR S7-1217, 14 INP - 6ES72741XK300XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 14
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515082958
Artikelnummer
SIE6ES72741XK300XA0
Herstellernummer
6ES72741XK300XA0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
nein
Breite:
93 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
23 mm


