Startseite

SIEMENS - SIE6ES73051BA800AA0 PS305 24 V/ 2 A OUTDOOR - 6ES73051BA800AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73051BA800AA0 PS305 24 V/ 2 A OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...110 V

  • Leistungsabgabe - 48 W

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515150374

Artikelnummer

SIE6ES73051BA800AA0

Herstellernummer

6ES73051BA800AA0

Hersteller

SIE

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...110 V

Leistungsabgabe:

48 W

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

80 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Tiefe:

120 mm

Höhe:

125 mm

Einbaubreite:

80 mm

SIMATIC S7-300 Outdoor alimentatore regolato PS305 ingresso: DC 24-110 V uscita: DC 24 V/2 A SIMATIC S7-300 outdoor, alimentatore stabilizzato PS305, ingresso: DC 24 ... 110 V, uscita: DC 24 V/2 A