SIEMENS - SIE6ES73071BA010AA0 POWER SUPPLY PS307 24 V/2 A - 6ES73071BA010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Leistungsabgabe - 48 W
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4025515152460
Artikelnummer
SIE6ES73071BA010AA0
Herstellernummer
6ES73071BA010AA0
Hersteller
SIE
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Leistungsabgabe:
48 W
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
40 mm
Einbauhöhe:
205 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Einbaubreite:
40 mm


