Startseite

SIEMENS - SIE6ES73152EH140AB0 CPU315-2 PN/DP, 384 KB - 6ES73152EH140AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73152EH140AB0 CPU315-2 PN/DP, 384 KB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.05 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 0 kg CO2 eq.

EAN

4025515077770

Artikelnummer

SIE6ES73152EH140AB0

Herstellernummer

6ES73152EH140AB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.05 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

384 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

130 mm

CPU SIMATIC S7-300 315-2 PN/DP, unità centrale con memoria di lavoro 384 kbyte, 1a interf. MPI/DP 12Mbit/s, 2a interf. Ethernet PROFINET, con 2 Port Switch, Micro Memory Card necessaria Potente, compatto ed economico. SIMATIC S7-300 consente un montaggiomodulare salvaspazio. Lampia gamma di unità può essere impiegata in funzione dei compiti per ampliamenti centrali o per la realizzazione di strutture decentrate a favore di una gestione economica dei ricambi. SIMATIC è sinonimo di continuità e qualità. Si desidera continuare ad utilizzare linvestimento nelle proprie macchine e nei propri impianti? Ancora più potenza e performance per la propria macchina? Con linnovativo SIMATIC S7-1500è pronto il successore del SIMATIC S7-300. Questa generazione di controllori integra tecnologie nuovissime e a prova di futuro nel sistema di automazione, con proprietà di sistema migliorate. Insieme con lEngineering System TIA Portal, lengineering comune per tutti i controllori SIMATIC, si è preparati al meglio per fare fronte a cambiamenti di mercato sempre più rapidi, a cicli di vita dei prodotti sempre più brevi e alla crescente competitività nonché alla pressione dei costi. Informazioni sul ciclo divita dei prodotti: le famiglie dei sistemi SIMATIC S7-300 / ET 200M, come parte del nostro programma consolidato di prodotti, saranno disponibili in linea di principio fino al 2023. Quando sarà pubblicata una dichiarazione di prodotto di fine serie, i rispettivi prodotti saranno disponibili come parti di ricambio per ulteriori 10 anni.