SIEMENS - SIE6ES73211BH500AA0 SM321, 16DI, DC24V, SOURCE INPUT - 6ES73211BH500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
EAN
4025515060741
Artikelnummer
SIE6ES73211BH500AA0
Herstellernummer
6ES73211BH500AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Redundanzfähigkeit:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2...4.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm


