Startseite

SIEMENS - SIE6ES73211EL000AA0 SM321, 32DI, AC120V - 6ES73211EL000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73211EL000AA0 SM321, 32DI, AC120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 102...144 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515060819

Artikelnummer

SIE6ES73211EL000AA0

Herstellernummer

6ES73211EL000AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

102...144 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

102...144 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

21 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...132 V

Ausgangsstrom:

0 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

15...25 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di ingressi digitali SM 321, con separazione di potenziale, 32 DI, AC 120V, 1 x 40 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.