Startseite

SIEMENS - SIE6ES73217EH000AB0 SM 321, 16DI, DC 24/125 V - 6ES73217EH000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 3.5 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515081333

Artikelnummer

SIE6ES73217EH000AB0

Herstellernummer

6ES73217EH000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.5 mA

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIMATIC S7/PCS 7 unità di ingressi digitali SM 321, 16 DI; DC 24/125 V, 1 x 40 poli, interfaccia con diagnostica di rottura conduttore, diagnostica allarmi di processo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.