SIEMENS - SIE6ES73221HF010AA0 SM322, 8DA, 24V DC/2A OR 230V AC/2A - 6ES73221HF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515061021
Artikelnummer
SIE6ES73221HF010AA0
Herstellernummer
6ES73221HF010AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm


