Startseite

SIEMENS - SIE6ES73221HF100AA0 SM322, 8DA, 24V DC/5A OR 230V AC/5A - 6ES73221HF100AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73221HF100AA0 SM322, 8DA, 24V DC/5A OR 230V AC/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...230 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515061038

Artikelnummer

SIE6ES73221HF100AA0

Herstellernummer

6ES73221HF100AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

120...230 V

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di uscite digitali SM 322, con separazione di potenziale, 8 DO (relè), 1 x 40 poli, DC 24V, 5A oppure AC 230V, 5A, I connettori con morsetto a molla sono utilizzabili a partire da 6ES7392-1BM01-0AA0 SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.