SIEMENS - SIE6ES73225SD000AB0 SM322, 4DO, 15V DC,10MA, HAZARDOUS AREAS - 6ES73225SD000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art der Ausgangsspannung - DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515061083
Artikelnummer
SIE6ES73225SD000AB0
Herstellernummer
6ES73225SD000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm


