Startseite

SIEMENS - SIE6ES73231BH010AA0 SM323, 8DI/8DO, DC24V, 0,5A - 6ES73231BH010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73231BH010AA0 SM323, 8DI/8DO, DC24V, 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515065289

Artikelnummer

SIE6ES73231BH010AA0

Herstellernummer

6ES73231BH010AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità digitale SM 323, con separazione di potenziale, 8DI e 8DO, DC 24V, 0.5A corrente totale 2A, 1 x 20 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.