SIEMENS - SIE6ES73271BH000AB0 SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE - 6ES73271BH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515070832
Artikelnummer
SIE6ES73271BH000AB0
Herstellernummer
6ES73271BH000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2...4.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm


