SIEMENS - SIE6ES73317PE100AB0 SM331, 6AI, 16BIT, THERMOCOUPLE - 6ES73317PE100AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515077220
Artikelnummer
SIE6ES73317PE100AB0
Herstellernummer
6ES73317PE100AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm


