Startseite

SIEMENS - SIE6ES73317PF010AB0 SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT - 6ES73317PF010AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73317PF010AB0 SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515071549

Artikelnummer

SIE6ES73317PF010AB0

Herstellernummer

6ES73317PF010AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di ingressi analogici SM 331, con sep. di pot., 2/3/4-Draht, 8AE, resistenza, Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, curve caratteristiche secondo GOST 16 (24 interne) bit, 50 ms, 1 x 40 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Comeunità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.