Startseite

SIEMENS - SIE6ES73325HB010AB0 SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT - 6ES73325HB010AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73325HB010AB0 SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515061267

Artikelnummer

SIE6ES73325HB010AB0

Herstellernummer

6ES73325HB010AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

117 mm

SIMATIC S7-300, unità di uscite analogiche SM 332, con separazione di potenziale, 2AA, U/I; risoluzione 11/12 bit, a 20 poli, disinserzione/inserzione con possibile con bus backplane attivo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.