SIEMENS - SIE6ES73340CE010AA0 SIMATIC S7, ANALOG INPUT MODULE - 6ES73340CE010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515061342
Artikelnummer
SIE6ES73340CE010AA0
Herstellernummer
6ES73340CE010AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
8 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
8 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
117 mm


