Startseite

SIEMENS - SIE6ES73411CH020AE0 CP341 RS422/485-INTERFACE

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73411CH020AE0 CP341 RS422/485-INTERFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 115.2 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515077046

Artikelnummer

SIE6ES73411CH020AE0

Herstellernummer

6ES73411CH020AE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

115.2 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Art der Datenübertragung:

seriell

Mit Potentialtrennung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIMATIC S7-300, CP 341 processore di comunicazione con RS-422/485-Schnittstelle incl. pacchetto di progettazione su CD SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.