Startseite

SIEMENS - SIE6ES73552SH000AE0 SIMATIC S7-300, TEMPERATURE - 6ES73552SH000AE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73552SH000AE0 SIMATIC S7-300, TEMPERATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 4

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - nein

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515067870

Artikelnummer

SIE6ES73552SH000AE0

Herstellernummer

6ES73552SH000AE0

Hersteller

SIE

Anzahl der Funktionen:

4

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

ja

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

ja

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

ja

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

80 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di regolazione della temperatura FM 355-2S, 4 canali, passo e impulso, 4 AI+8 DI+8 DO incl. pacchetto di progettazione in più lingue, manuale e Getting Started (de, en, it) su CD-ROM SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.