Startseite

SIEMENS - SIE6ES73683BC510AA0 CONNECTING CABLE F IM360/361, 2,5M - 6ES73683BC510AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73683BC510AA0 CONNECTING CABLE F IM360/361, 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515061779

Artikelnummer

SIE6ES73683BC510AA0

Herstellernummer

6ES73683BC510AA0

Hersteller

SIE

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

SIMATIC S7-300, cavo di collegamento tra IM 360/IM 361 lunghezza 2,5m SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in unastruttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.