Startseite

SIEMENS - SIE6ES73901BC000AA0 SIMATIC S7-300, RAIL - 6ES73901BC000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73901BC000AA0 SIMATIC S7-300, RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 122 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515061915

Artikelnummer

SIE6ES73901BC000AA0

Herstellernummer

6ES73901BC000AA0

Hersteller

SIE

Ausführung:

Sonderprofil

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

122 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

2.5 mm

SIMATIC S7-300, guida profilata, lunghezza: 2000 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.