Startseite

SIEMENS - SIE6ES73921AJ000AA0 FRONT CONNECTOR, 20PIN,SCREW CONT - 6ES73921AJ000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES73921AJ000AA0 FRONT CONNECTOR, 20PIN,SCREW CONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515061960

Artikelnummer

SIE6ES73921AJ000AA0

Herstellernummer

6ES73921AJ000AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

SIMATIC S7-300, connettore frontale per unità di ingressi/uscite con contatti a vite, a 20 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logisticae la gestione dei pezzi di ricambio. Accessori per SIMATIC S7-300