SIEMENS - SIE6ES73922XX000AA0 LABELING STRIPS 20-PIN, 10 PCS - 6ES73922XX000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Beschriftungsfeld
Packung
1 ST
EAN
4025515062011
Artikelnummer
SIE6ES73922XX000AA0
Herstellernummer
6ES73922XX000AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Beschriftungsfeld
SIMATIC S7-300, etichette di siglatura (parte di ricambio),per unità con connettore frontale a 20 poli, 10 pezzi per unità dimballo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. Accessori per SIMATIC S7-300