Startseite

SIEMENS - SIE6ES74011DA010AA0 S7-400 MOD , CR3 RACK,4 SLOTS - 6ES74011DA010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74011DA010AA0 S7-400 MOD , CR3 RACK,4 SLOTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 4

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Fronteinbau möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169090810

Artikelnummer

SIE6ES74011DA010AA0

Herstellernummer

6ES74011DA010AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Steckplätze:

4

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Breite:

130 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

27.5 mm

SIMATIC S7-400, telaio di montaggio CR3, centrale c. 4 posti connettore