Startseite

SIEMENS - SIE6ES74050KA020AA0 SIMATIC S7-400, PS 405 POWER - 6ES74050KA020AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74050KA020AA0 SIMATIC S7-400, PS 405 POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 19.2...72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169122986

Artikelnummer

SIE6ES74050KA020AA0

Herstellernummer

6ES74050KA020AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

19.2...72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

5...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei DC:

4 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentatore PS405, wide-range 10A, DC 24/48/60V; DC 5V/10A