Startseite

SIEMENS - SIE6ES74070DA020AA0 POWER SUPPLY PS407, 120/230V UC,5V DC/4A - 6ES74070DA020AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74070DA020AA0 POWER SUPPLY PS407, 120/230V UC,5V DC/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung bei DC - 88...300 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169141987

Artikelnummer

SIE6ES74070DA020AA0

Herstellernummer

6ES74070DA020AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung bei DC:

88...300 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung bei DC:

5...24 V

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0.42 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0.42 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0.35 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentazione di corrente PS407: 4A, ampio campo, UC 120/230 V, DC 5V/4A