SIEMENS - SIE6ES74070KR020AA0 POWERSUPPPS407,UC120/230V,DC5V/10A,RED. - 6ES74070KR020AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Eingangsspannung bei DC - 88...300 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...264 V
Packung
1 ST
EAN
4019169142205
Artikelnummer
SIE6ES74070KR020AA0
Herstellernummer
6ES74070KR020AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Eingangsspannung bei DC:
88...300 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung bei DC:
5...24 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0.9 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0.9 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
1 A
Redundanzfähigkeit:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
217 mm


