Startseite

SIEMENS - SIE6ES74211BL010AA0 SM421, 32DI, DC24V - 6ES74211BL010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74211BL010AA0 SM421, 32DI, DC24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169021463

Artikelnummer

SIE6ES74211BL010AA0

Herstellernummer

6ES74211BL010AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi digitali SM 421, con separazione di potenziale 32 DI; DC 24V