Startseite

SIEMENS - SIE6ES74211FH200AA0 SIMATIC S7-400, DIGINPUT MOD. - 6ES74211FH200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74211FH200AA0 SIMATIC S7-400, DIGINPUT MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515128908

Artikelnummer

SIE6ES74211FH200AA0

Herstellernummer

6ES74211FH200AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

10 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...264 V

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

15...20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi digitali SM 421, con separazione di potenziale 16 DI; UC 120/230 V ingressi sec. IEC1131-2 tipo 2