Startseite

SIEMENS - SIE6ES74217DH000AB0 SIMATIC S7-400, SM 421 - 6ES74217DH000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74217DH000AB0 SIMATIC S7-400, SM 421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515128922

Artikelnummer

SIE6ES74217DH000AB0

Herstellernummer

6ES74217DH000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-15...72 V

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.5...20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi digitali SM 421, con separazione di potenziale 16 DI; UC 24 ... 60V, allarme, diagnostica