SIEMENS - SIE6ES74221BL000AA0 SIMATIC S7-400, SM 422 - 6ES74221BL000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515128946
Artikelnummer
SIE6ES74221BL000AA0
Herstellernummer
6ES74221BL000AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm


