SIEMENS - SIE6ES74221HH000AA0 SM422, 16DO, AC5-230V, 5A RELAY - 6ES74221HH000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 2...264 V
Versorgungsspannung bei DC - 1...60 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4019169046107
Artikelnummer
SIE6ES74221HH000AA0
Herstellernummer
6ES74221HH000AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
2...264 V
Versorgungsspannung bei DC:
1...60 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
2...264 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
1...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm