Startseite

SIEMENS - SIE6ES74311KF000AB0 SIMATIC S7-400, SM 431 - 6ES74311KF000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74311KF000AB0 SIMATIC S7-400, SM 431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515128977

Artikelnummer

SIE6ES74311KF000AB0

Herstellernummer

6ES74311KF000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

13 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi analogici SM 431, con separazione di potenziale 8 AI; risoluzione 13 bit, U/I/resistenza