SIEMENS - SIE6ES74317KF000AB0 SM 431, 8AI, U/I/THERMO, 16BIT - 6ES74317KF000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169026857
Artikelnummer
SIE6ES74317KF000AB0
Herstellernummer
6ES74317KF000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm


