SIEMENS - SIE6ES74317KF100AB0 SM 431, 8AI, RESIST/PT100, 16BIT, - 6ES74317KF100AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169026864
Artikelnummer
SIE6ES74317KF100AB0
Herstellernummer
6ES74317KF100AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm


