Startseite

SIEMENS - SIE6ES74321HF000AB0 SM 432, 8AO, U/I, 13BIT - 6ES74321HF000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74321HF000AB0 SM 432, 8AO, U/I, 13BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 8

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515129011

Artikelnummer

SIE6ES74321HF000AB0

Herstellernummer

6ES74321HF000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

8

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

13 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di uscite analogiche SM 432, con separazione di potenziale 8 AO; risoluzione 13 bit, U/I