SIEMENS - SIE6ES74551VS000AE0 SIMATIC S7-400, CONTROL MODULE - 6ES74551VS000AE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Redundanzfähigkeit - nein
Geeignet für Zählen - nein
Geeignet zum Wiegen - nein
Geeignet für Temperaturregelung - ja
Geeignet für Schweiß-Regelung - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515129608
Artikelnummer
SIE6ES74551VS000AE0
Herstellernummer
6ES74551VS000AE0
Hersteller
SIE
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
nein
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
ja
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
ja
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Geeignet für CNC:
nein
Geeignet für SSI:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
ja
Geeignet für Durchfluss-Messung:
nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm


