SIEMENS - SIE6ES74600AA010AB0 TRANSMITT INTERF.MOD. IM460-0, W. K BUS - 6ES74600AA010AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169023917
Artikelnummer
SIE6ES74600AA010AB0
Herstellernummer
6ES74600AA010AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Funkstandard GSM:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Art der Datenübertragung:
Baugruppenträger-Erweiterung
Mit Potentialtrennung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
217 mm


