SIEMENS - SIE6ES74681DB000AA0 SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH - 6ES74681DB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 m
Funktion - SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515129905
Artikelnummer
SIE6ES74681DB000AA0
Herstellernummer
6ES74681DB000AA0
Hersteller
SIE
Länge:
100 m
Funktion:
SPS-Erweiterung
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


