Startseite

SIEMENS - SIE6ES75211BH000AB0 S7-1500, DI 16X24VDC HF - 6ES75211BH000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75211BH000AB0 S7-1500, DI 16X24VDC HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 0 kg CO2 eq.

EAN

4025515080138

Artikelnummer

SIE6ES75211BH000AB0

Herstellernummer

6ES75211BH000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05...20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi digitali DI 16xDC 24V HF, 16 canali in gruppi di 16 di cui 2 ingressi utilizzabili per conteggio ritardo di ingresso 0,05..20ms tipo di ingresso 3 (IEC 61131) diagnostica interrupt di processo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dell'S7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture d'insieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazioneperiferica esattamente in base alle necessità sul posto. L'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicurala possibilità di un impiego universale del sistema.