SIEMENS - SIE6ES75211BL100AA0 S7-1500, DI 32X24VDC BA - 6ES75211BL100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
EAN
4047623402527
Artikelnummer
SIE6ES75211BL100AA0
Herstellernummer
6ES75211BL100AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3...4 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm


