SIEMENS - SIE6ES75217EH000AB0 S7-1500, DI 16 X 24..125V UC HF - 6ES75217EH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4047623406075
Artikelnummer
SIE6ES75217EH000AB0
Herstellernummer
6ES75217EH000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-146...146 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm


