Startseite

SIEMENS - SIE6ES75221BL100AA0 S7-1500, DQ 32X24VDC/05A BA - 6ES75221BL100AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75221BL100AA0 S7-1500, DQ 32X24VDC/05A BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623402503

Artikelnummer

SIE6ES75221BL100AA0

Herstellernummer

6ES75221BL100AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di uscite digitali, DQ32xDC 24V/0,5A BA, 32 canali in gruppi di 8, 4A per ogni gruppo; lunità supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015. fornitura incl. connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.