SIEMENS - SIE6ES75225FH000AB0 S7-1500, DQ 16X230VAC/1A ST (TRIAC) - 6ES75225FH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4047623404101
Artikelnummer
SIE6ES75225FH000AB0
Herstellernummer
6ES75225FH000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsstrom:
1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm


