SIEMENS - SIE6ES75261BH000AB0 ET 200MP, F-DI 16X24VDC - 6ES75261BH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
EAN
4047623405955
Artikelnummer
SIE6ES75261BH000AB0
Herstellernummer
6ES75261BH000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.4...20 ms
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm


