Startseite

SIEMENS - SIE6ES75325HF000AB0 S7-1500, AQ 8XU/I HS - 6ES75325HF000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75325HF000AB0 S7-1500, AQ 8XU/I HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 8

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515080176

Artikelnummer

SIE6ES75325HF000AB0

Herstellernummer

6ES75325HF000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

8

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di uscite analogiche AQ8xU/I HS, risoluzione 16 bit, precisione 0,3%, 8 canali in gruppi di 8, diagnostica; valore sostitutivo 8 canali in 0,125 ms oversampling; lunità supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015. fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in casodi grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.