SIEMENS - SIE6ES75347QE000AB0 S7-1500, AI 4X U/I/RTD/TC/AQ 2X U/I ST - 6ES75347QE000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
EAN
4047623403326
Artikelnummer
SIE6ES75347QE000AB0
Herstellernummer
6ES75347QE000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm



