Startseite

SIEMENS - SIE6ES75521AA000AB0 S7-1500, TM TIMER DIDQ 16X24V - 6ES75521AA000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75521AA000AB0 S7-1500, TM TIMER DIDQ 16X24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - ja

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

  • Geeignet für Schweiß-Regelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623403791

Artikelnummer

SIE6ES75521AA000AB0

Herstellernummer

6ES75521AA000AB0

Hersteller

SIE

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

ja

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIMATIC S7-1500, TM Timer DIDQ 16x 24V ingressi e uscite digitali comandati a tempo max. 8DI, 16DQ di cui max. 16 con marca temporale, contare, PWM, oversampling SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Le unità tecnologiche offrono preelaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori nonché per il comando di azionamenti con motori passo-passo e di servoazionamenti tramite interfaccia PTI.