Startseite

SIEMENS - SIE6ES75901AC400AA0 MOUNTING RAIL 245MM (96) - 6ES75901AC400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 245 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 225 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623404767

Artikelnummer

SIE6ES75901AC400AA0

Herstellernummer

6ES75901AC400AA0

Hersteller

SIE

Länge:

245 mm

Höhe:

155 mm

Bohrlochabstand mittig:

225 mm

Materialstärke:

3 mm

SIMATIC S7-1500, guida profilata 245 mm (ca. 9,6 pollici); incl. vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.