Startseite

SIEMENS - SIE6ES75901AE800AA0 MOUNTING RAIL 482MM (19) - 6ES75901AE800AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 482 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 466 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515079361

Artikelnummer

SIE6ES75901AE800AA0

Herstellernummer

6ES75901AE800AA0

Hersteller

SIE

Länge:

482 mm

Höhe:

155 mm

Bohrlochabstand mittig:

466 mm

Materialstärke:

3 mm

SIMATIC S7-1500, guida profilata 482,6 mm (ca. 19 pollici); incl. vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.