SIEMENS - SIE6ES75901AF300AA0 MOUNTING RAIL 530MM (209) - 6ES75901AF300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 530 mm
Höhe - 155 mm
Bohrlochabstand mittig - 500 mm
Materialstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4025515079378
Artikelnummer
SIE6ES75901AF300AA0
Herstellernummer
6ES75901AF300AA0
Hersteller
SIE
Länge:
530 mm
Höhe:
155 mm
Bohrlochabstand mittig:
500 mm
Materialstärke:
3 mm
SIMATIC S7-1500, guida profilata 530 mm (ca. 20,9 pollici); incl. vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.



